室内用調湿気密シート関連
夏場の壁体内結露(逆転結露)のリスク
近年住宅の高性能化に伴い、夏場の壁体内結露(逆転結露)の危険性が指摘されています。逆転結露とは、壁体内に外部から水蒸気が侵入し、断熱層を通過して、冷えた防湿層で結露が生じる現象のことをいいます。冬場とまったく逆に水蒸気が移動することから、 逆転結露又は夏型結露と呼ばれています。
調湿気密シートの必要性
ウルトでは逆転結露防止のために3種類の調湿気密シートを用意しました。透湿抵抗値が湿度によって適切な値に可変するタイプが2種類、外部に行くほど壁の透湿抵抗が低くなる構造にして使用する透湿抵抗値固定タイプが1種類ございます。これらのシートは壁構造や地域の気候に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。例えば、北海道と九州の人々は異なる服装をしていますが、シートもそのように地域と壁構造に合わせて選択されるべきものです。
ウートップ DB2 1.5Mx50M:
品番:0681000004
室内用の調湿気密シート。引張強度が高く破れにくい。半透明のためシート裏の目視チェックが容易で施工性にも優れる。透湿抵抗固定式のため壁全体に透湿性を持たせてご使用下さい。(透湿抵抗値の高い建材は壁構造に使用しないでください)
ウートップ SDヴァリオ 1.5M×50M:
品番:0681000148
室内用の可変式調湿気密シート。コストと性能のバランスに優れる。夏季は外部の高い湿度を室内に逃がして逆転結露を防止し、冬季は室内の湿気が壁内に入るのを防止。ユラソールテープと合わせて効率的な施工が可能。
ウートップ サーモヴァリオ SD 1.5Mx50M:
品番:0681000147
室内用の可変式調湿気密シート。夏季は外部の高い湿度を室内に逃がして逆転結露を防止し、冬季は室内の湿気が壁内に入るのを防止。ユラソールテープと合わせて効率的な施工が可能。
ユラソール プラス 60MMx25M:
品番:0992710060
テープ裏紙を半面づつ剥離可能なため、コーナー部分に簡単に貼付け可能。6時間後に完全硬化して強力に接着し長期に渡って気密性能を維持。施工直後は貼剥がし可能なため施工性にも優れる。
ウートップ用接着剤 オールインワン 310ML:
品番:0893700111
ウートップシートシリーズ専用の接着剤で外部、内部どちらでも使用可能。シートと躯体の接着やテープでは処理しづらい箇所に使用。
ウートップ 電気配線穴用 気密防水スリーブ 15-22MM:
品番:0681000287
CD管貫通部の気密処理用スリーブ。シール付のため簡単かつ迅速な施工が可能。高耐久性能により長期に渡りCD管貫通部周りの気密性能を維持。